Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EasyShear Akku-Grasschere 3,6 V Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyShear Akku-Grasschere 3,6 V Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Grün
Bosch EasyShear Akku-Grasschere 3,6 V Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77379994
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 833 300
EAN/GTIN:
     3165140981828
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
Elektrische Gartenschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Schalldruckpegel
70 dB
Schallleistungspegel
81 dB
Standardabweichung
3 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
530 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Ladezeit
3 h
Batteriekapazität
1.5 Ah
Batteriereichweite
40 min
Weitere Suchbegriffe: akku-grasschere bosch, akku-grasschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.