Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 381320-10-1 Radioblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 381320-10-1 Radioblende
ACV 381320-10-1 Radioblende
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77391703
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     381320-10
EAN/GTIN:
     4026724108842
Suchbegriffe:
Autoradio-Einbaublende
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen
Radio-Einbaurahmen
Viele Autohersteller verbauen eigene fahrzeugspezifische Radios, die optisch an die Mittelkonsole angepasst sind.

Aus diesem Grund benötigen Sie für den Austausch gegen ein handelsübliches DIN oder Doppel DIN Radio eine passende Radioblende.
Fahrzeuge Skoda > Skoda OEM Radioblende erforderlich*/**/***/****

Fahrzeuge Seat Leon / Toledo > mit Golf V/IV Style OEM Gerät mit CD-Schacht im Gerät
Fahrzeuge VW T5 / Caravelle / Multivan > mit Golf V/VI Style Gerät

Fahrzeuge Seat Leon / Toledo > ohne OEM Gerät mit CD-Schacht in der Geräteblende
Fahrzeuge VW T5 / Caravelle / Multivan > ohne rechteckigem OEM Gerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Automarke
Seat, Skoda , VW
Merkmale
Produkttyp
Radioblende
Geeignet für
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Material
Metall, Kunststoff
Kompatible Produkte
Seat Seat Alhambra (7N) 10/2010 - 04/2015 Seat Leon (1P) 09/2005 - 03/2009 Seat Leon (1P) 04/2009 - 11/2012 Seat Toledo (NH) 03/2013 - 05/2015 Skoda Skoda Fabia (5J) 03/2007 - 04/2010 Skoda Fabia (5J) 06/2010 - 06/2014 Skoda Octavia (1Z) 06/2004 - 05/2009* Skoda Octavia (1Z) 01/2009 - 03/2013** Skoda Rapid (NH) 10/2012 - 04/2015*** Skoda Rapid (NH) 04/2015 - 05/2017*** Skoda Rapid (NH) 05/2017 - 02/2019*** Skoda Roomster (5J) 09/2006 - 04/2010 Skoda Roomster (5J) 06/2010 - 02/2015 Skoda Praktik (5J) 09/2006 - 04/2010 Skoda Praktik (5J) 06/2010 - 02/2015 Skoda Superb (3T) 07/2008 - 05/2013**** Skoda Superb (3T) 06/2013 - 05/2015**** Skoda Yeti (5L) 08/2009 - 10/2013***** Skoda Yeti (5L) 10/2013 - 07/2017***** VW VW Amarok (2H) 07/2010 - 08/2016 VW Beetle (16) 11/2011 - 06/2016 VW Caddy III (2K) 10/2003 - 08/2010 VW Caddy III (2K) 09/2010 - 04/2015 VW Caddy IV (DU) 06/2015 - 09/2020 VW Caravelle (7H) 09/2009 - 05/2015 VW CC (3C/35) 06/2008 - 11/2011 VW CC (3C/35) 02/2012 - 08/2016 VW EOS (1F) 05/2006 - 10/2010 VW EOS (1F) 10/2010 - 04/2015 VW Golf V (1K) 11/2003 - 09/2008 VW Golf V (1KM) 06/2007 - 10/2009 VW Golf V Plus (1KP) 01/2005 - 02/2009 VW Golf VI (1K) 11/2008 - 09/2012 VW Golf VI (1KM) 11/2009 - 04/2013 VW Golf VI Plus (1KP) 03/2009 - 01/2014 VW Jetta V (1KM) 09/2005 - 10/2010 VW Jetta IV (162) 01/2011 - 08/2014 VW Multivan (7H) 09/2009 - 05/2015 VW Passat B6 (3C2) 11/2005 - 07/2010 VW Passat B6 (3C5) 08/2005 - 07/2010 VW Passat B7 (3C/362) 11/2010 - 10/2014 VW Polo V (6R) 06/2009 - 01/2014 VW Scirocco III (13) 08/2008 - 04/2014 VW Sharan II (7N) 08/2010 - 04/2015 VW Sharan II (7N) 07/2015 - 10/2021 VW Tiguan I (5N) 10/2007 - 02/2011 VW Tiguan I (5N) 06/2011 - 04/2016 VW Touran I (1T) 01/2003 - 09/2006 VW Touran I (1T) 11/2006- 04/2010 VW Touran I (1T) 08/2010 - 04/2015 VW T5 Transporter (7H) 09/2009 - 05/2015 VW T6 (7HC) 07/2015 - 08/2019*
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.