Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 13218 Elektrischer Standardverbindung 125 A 4P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 13218 Elektrischer Standardverbindung 125 A 4P Gerade
MENNEKES 13218 Elektrischer Standardverbindung 125 A 4P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77393101
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13218
EAN/GTIN:
     4015394240877
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker mennekes
cee-stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1404 g
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Referenz
9 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
125 A
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,98*
€ 675,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,17*
€ 672,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,92*
€ 642,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,02*
€ 623,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,68*
€ 585,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40788
ab € 48,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.