Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52023621 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINDICHT-SR-SV-PG-11/9 SR-SV Pg11/9
SKINDICHT-SR-SV-PG-11/9 SR-SV Pg11/9
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77394505
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg11
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG11
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
56 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.