| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-77462934 Herst.-Nr.: SP-7870080 EAN/GTIN: 4053199933082 |
|
|
| | |
| Das SuperSoft 3,5 mm Klinkenkabel eignet sich hervorragend zum Verbinden von z.B. MP3 Player oder Handy mit der Stereoanlage oder dem 3,5 mm Klinken-Autoradioeingang. Der Kabel-Mantel ist hochflexibel und vermeidet somit ungewollte Wicklungen des Kabels. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Aluminium | | Kabelmaterial | Sauerstofffreies Kupfer | | AWG Kabelgröße | 30 | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| |