Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker Motor 90500241 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hacker Motor 90500241 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Hacker Motor 90500241 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Hacker Motor 90500241 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77480775
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     90500241
EAN/GTIN:
     4250320290506
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Die ECO-X Zellen sind mittlerweile tausendfach bewährt und bilden die perfekte Balance zwischen Belastbarkeit, Gewicht und Lebensdauer.

Der Akku ist fertig verlötet mit dem XT60-Steckersystem und eignet sich perfekt für den rauen Alltagseinsatz.

Einsetztbar in allen Flug- oder Schiffsmodell sowie im R/C-Car-Bereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Hacker Motor
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Pink
Gleichgewichtsverbinder
XH
Batterievebinder
XT60
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
38 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.