Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker Motor 90600251 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hacker Motor 90600251 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Hacker Motor 90600251 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Hacker Motor 90600251 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77480778
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     H90600251
EAN/GTIN:
     4250320290605
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Die TopFuel LiFe-Zellen sind in einer flachen, LiPo-ähnlichen Bauform aufgebaut und passen dadurch ideal in nahezu jeden vorhanden Akkuschacht.

Der Hauptunterschied zu LiPo- und LiIon-Akkus ist die geringere Spannungslage von 3,3 Volt bis maximal 3,6 Volt pro Zelle. LiFe-Akkus sind deutlich unempfindlicher gegen Unter- und Überspannung. Sie zeichnen sich durch eine sehr konstante und flache Entladekurve sowie einen sehr hohe Zyklenfestigkeit aus.

Der Akku ist fertig verlötet mit dem XT60-Steckersystem.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Hacker Motor
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Pink
Gleichgewichtsverbinder
XH
Batterievebinder
XT60
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
46 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriespannung
6.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.