Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker Motor 90600351 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hacker Motor 90600351 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Hacker Motor 90600351 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77480779
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     H90600351
EAN/GTIN:
     4250320256649
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Die TopFuel LiFe-Zellen sind in einer flachen, LiPo-ähnlichen Bauform aufgebaut und passen dadurch ideal in nahezu jeden vorhanden Akkuschacht.

Der Hauptunterschied zu LiPo- und LiIon-Akkus ist die geringere Spannungslage von 3,3 Volt bis maximal 3,6 Volt pro Zelle. LiFe-Akkus sind deutlich unempfindlicher gegen Unter- und Überspannung. Sie zeichnen sich durch eine sehr konstante und flache Entladekurve sowie einen sehr hohe Zyklenfestigkeit aus.

Der Akku ist fertig verlötet mit dem XT60-Steckersystem.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Hacker Motor
Vorgesehene Verwendung
Universal
Gleichgewichtsverbinder
XH
Batterievebinder
XT60
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
73 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriespannung
9.9 V
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akku packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.