Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker Motor 91800361 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hacker
Hacker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77480794
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     91800361
EAN/GTIN:
     4250320256885
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Die Power-X Zellen sind die Kraftpakete aus unserem Akkusortiment. Sie bieten die höchste Spannungslage und das konstant auch bei einer Dauerbelastung von 35C über die komplette Akkukapazität.

Der Akku ist fertig verlötet mit dem XT60-Steckersystem und die erste Wahl wenn es um maximale Kraft über einen längeren Zeitraum geht.

Diese robuste Zelle eignet sich perfekt für Impeller-, Schlepp- und Rennmodelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gleichgewichtsverbinder
XH
Batterievebinder
XT60
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
168 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.