Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 381230-26-1 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Radioblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 381230-26-1 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Radioblende
ACV 381230-26-1 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Radioblende
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77551511
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     381230-26-1
EAN/GTIN:
     4026724124026
Suchbegriffe:
Autoradio-Einbaublende
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen
Radio-Einbaurahmen
2-DIN Radioblende

Viele Autohersteller verbauen eigene fahrzeugspezifische Radios, die optisch an die Mittelkonsole angepasst sind.

Aus diesem Grund benötigen Sie für den Austausch gegen ein handelsübliches DIN oder Doppel DIN Radio eine passende Radioblende.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Radioblende
Geeignet für
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Material
Metall, Kunststoff
Kompatible Produkte
2-DIN Radioblende Viele Autohersteller verbauen eigene fahrzeugspezifische Radios, die optisch an die Mittelkonsole angepasst sind. Aus diesem Grund benötigen Sie für den Austausch gegen ein handelsübliches DIN oder Doppel DIN Radio eine passende Radioblende. Außerdem werden oft auch noch fahrzeugspezifische Radioanschlusskabel, Antennenadapter, Lenkradfernbedienungsadapter, Kameraadapter und Aktivsystemadapter benötigt. Bei der richtigen Auswahl hilft unser Support-Team gerne weiter. 02431-9645-96 Für folgende Fahrzeuge geeignet: Opel Agila (H00) 07/2000 - 09/2007 (Agila - Cosmo - Edition) Opel Combo C (C/CN/CNG) 07/2001 - 01/2011 Opel Combo C Tour (C/CN/CNG) 07/2001 - 10/2010 (Combo - Tour) Opel Corsa C (X01) 11/2000 - 10/2006 2/3-türer / 4/5-türer (Corsa - Comfort - Cool - Eco - Elegance - Enjoy - Fresh - Njoy - Van) Opel Omega B (V94 Facelift) 08/1999 - 06/2003 Caravan / Stufenheck (Omega - Club - Design Edition - Edition - Edition 2000 - Elegance - Executive - Executive Edition - Selection - Sport) Opel Vivaro (J7/F7/E7) 08/2001 - 2010 Bus / Kasten / Pritsche (Vivaro - Life Cosmo -Life Edition - Tour - Tour Cosmo) Renault Trafic II (JL/FL/EL) 09/2001 - 2010* Bus / Kasten / Pritsche Subaru G3X Justy (MHY) 2003-2007 Suzuki Wagon R+ (MM) 07/2000 - 03/2006
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.