Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-1422 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-1422 Anschlussblock Grau
Wago 750-1422 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77556108
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-1422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid, Polycarbonat (PC)
Stromstärke
10 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Reihe von Modulen
4
Anzahl der Verbingungspunkte
16
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
100 mm
Energie
Nennspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 324,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 246,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 245,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
ab € 176,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-344
ab € 2,3156*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.