Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 141645 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 141645 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 141645 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 141645 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 141645 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 141645 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 141645 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77566222
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     141645
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit dem neuen PATONA Smart Dual LCD USB Ladegerät f. Fuji NP-W126 lassen sich zwei Akkus schnell, zeitgleich und voneinander unabhängig aufladen. Dabei spielen Kapazitätsunterschiede der zu ladenen Akkus keine Rolle.
Es besticht durch seine innovative Technologie, sein formschönes Design und seine smarte Größe. Mit 40 Gramm ist es auch extrem leicht und somit gerade auf Reisen der ideale Begleiter. Der Ladezustand wird auf dem leuchtstarken 2-zeiligen LCD-Display angezeigt.
Das Ladegerät kann entweder mittels USB-A-, USB-C- oder Micro-USB-Anschluss mit der Stromquelle verbunden werden. Das integrierte robuste 19cm lange Anschlusskabel wird in der praktischen um das Ladegerät führenden Kabelaufbewahrung gehalten.

Sie erhalten ein Produkt aus dem Hause PATONA, auf welches Sie sich immer verlassen können. Außergewöhnliche Verlässlichkeit, lange Lebensdauer und formschönes smartes Design, werden Ihr Fotoshooting zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Markenkompatibilität
Fujifilm
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
4.2 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.19 m
Breite
85 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.