Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair XM301v2 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair XM301v2 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Techair XM301v2 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77635078
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     XM301BV2
EAN/GTIN:
     5060369674804
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
847160
Zolltarifnummer (TARIC)
8471607000
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
82 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Windows and Mac OS
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Zertifizierung
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.