Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Quantum Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink Quantum Midi Tower Schwarz
Kolink Quantum Midi Tower Schwarz
Kolink Quantum Midi Tower Schwarz
Kolink Quantum Midi Tower Schwarz
Kolink Quantum Midi Tower Schwarz
Kolink Quantum Midi Tower Schwarz
Kolink Quantum Midi Tower Schwarz
Kolink Quantum Midi Tower Schwarz
Kolink Quantum Midi Tower Schwarz
Kolink Quantum Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77655573
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     PGW-CH-KOL-034
EAN/GTIN:
     5999094003231
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Material
Kunststoff, Edelstahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Taschenlüfter, Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
155 mm
Max Grafikkarten-Länge
340 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
191 mm
Tiefe
467 mm
Höhe
443 mm
Gewicht
5700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.