Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-30000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-30000
Epson WorkForce DS-30000
Epson WorkForce DS-30000
Epson WorkForce DS-30000
Epson WorkForce DS-30000
Epson WorkForce DS-30000
Epson WorkForce DS-30000
Epson WorkForce DS-30000
Epson WorkForce DS-30000
Epson WorkForce DS-30000
Epson WorkForce DS-30000
Epson WorkForce DS-30000
Epson WorkForce DS-30000
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77667240
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B256401
EAN/GTIN:
     8715946676562
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Das neue innovative Design des WorkForce DS-30000 erfüllt die höchsten Standards und wird den Anforderungen von Abteilungen mit größeren Scanvolumen gerecht. Dieser robuste Scanner kann vielfältige Medien über den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) mit hoher Kapazität scannen¹. Erfassen Sie Reisepässe2, Sparbücher, Ausweise und Großformatdokumente. Ein 2,7 Zoll (6,85 cm)-Touchscreen mit vordefinierten Scanjobs und einfachen Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Reinigung und Wartung verleiht Benutzern die Kontrolle über den Scanvorgang und vereinfacht so die Dokumentenerfassung. Die integrierten erweiterten Papierschutzsensoren verhindern Schäden an Dokumenten und Ultraschallsensoren sorgen dafür, dass alle Dokumente gescannt werden und die Datenintegrität gewahrt wird. Im Lieferumfang des DS-30000 ist die Document Capture Pro 3.0-Software mit integrierter OCR-Funktion für gestochen scharfe und klare Bilder enthalten. Die zahlreichen Treiber, darunter TWAIN, ISIS, WIA, SANE und ICA, ermöglichen eine nahtlose Integration in die meisten Dokumenten-Management-Systeme. Mehr Flexibilität und mehr Komfort bieten die optionalen DIN A4- (DS-5500) und DIN A3-Flachbettscanner (DS-50000), die das Scannen von Büchern, gebundenen und anderen Medien ermöglichen.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Weiß
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 Zoll
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
40000 Seiten
Lichtquelle
ReadyScan LED
Scanner-Dateiformate
JPEG, PDF, TIFF
Verbesserung der Bildqualität
Dust removal, Grain reduction, Unsharp mask, Noise reduction
Scan to
E-Mail, FTP, Software, Drucken, Network folder, USB, PC
Scan-Treiber
TWAIN, WIA, ISIS, ICA
Ultraschall Doppelbogenerkennung
Ja
Ultraschall-Sensor
Ja
Scannerbetriebsgeräuschspegel
51 dB
Sound Drucklevel (max)
51 dB
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Plastik-Karte, Post Card(JPN)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6, A7, A8
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Legal
Ja
Mediengewichte für das Papierfach
27 - 413 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
304.8 x 5588 mm
Scanformat ADF (minimum)
50.8 x 69 mm
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
7505 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
120 Blätter
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Ausgang Auflösungen
600 dpi
Gewicht und Abmessungen
Breite
371 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
219 mm
Gewicht
5800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
60 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
9 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Schlafmodus
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.4 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
304.8 x 5588 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
24 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
70 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
70 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.416,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.601,41*
€ 3.095,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.585,82*
€ 3.077,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.505,37*
€ 2.981,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.455,01*
€ 2.921,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.416,29*
€ 2.875,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSB256
ab € 160,13*
Zubehör
Epson
CP03OSSEB256
ab € 255,49*
Zubehör
Epson
CP04OSSEB256
ab € 344,05*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB256
ab € 215,67*
Zubehör
Epson
CP05OSSEB256
ab € 441,08*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB256
ab € 273,25*
Zubehör
Epson
B12B819611
ab € 57,91*
Zubehör
Epson
B12B819631
ab € 57,94*
Zubehör
Epson
B12B819651
ab € 37,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.