Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1252A Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1252A Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5
MENNEKES 1252A Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77708153
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1252A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Höhe
100 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Rot, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1261A
ab € 122,07*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1276
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.