Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.314 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,5 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESKA 632.314 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,5 A
ESKA 632.314 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77708911
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet Ihnen Feinsicherungen in den unterschiedlichen Abschaltcharakteristiken.
Sie finden eine passende Lösung in unserer Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.5 A
Betriebsklasse
T
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing, Glas
Nominale Eingang Spannung
1.6 V
Schaltleistung
35 A
Produktfarbe
Transparent
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0506*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.