Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.608 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,125 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 520.608 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,125 A
ESKA 520.608 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,125 A
Artikel-Nr.:
     3461-40039556
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet Ihnen Feinsicherungen in den unterschiedlichen Abschaltcharakteristiken.
Sie finden eine passende Lösung in unserer Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.125 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Max. Leistung
1.6 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Schaltleistung
35 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, RoHS, S Mark, cRUus
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1758*
€ 0,1758*
1 Tag
48
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,18*
€ 0,18*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,189*
€ 0,189*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,213*
€ 0,213*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2534*
€ 0,2534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.