Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.030 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 16 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESKA 632.030 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 16 A
ESKA 632.030 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 16 A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77710652
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet Ihnen Feinsicherungen in den unterschiedlichen Abschaltcharakteristiken.
Sie finden eine passende Lösung in unserer Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
16 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing, Glas
Nominale Eingang Spannung
0.2 V
Schaltleistung
1000 A
Produktfarbe
Transparent
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,862*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,972*
€ 3,53668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,642*
€ 3,14398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,552*
€ 3,03688
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,402*
€ 2,85838
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,292*
€ 2,72748
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,862*
€ 2,21578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.