Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 521.010 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 521.010 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,2 A
ESKA 521.010 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,2 A
Artikel-Nr.:
     721-01404280
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     521.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet Ihnen Feinsicherungen in den unterschiedlichen Abschaltcharakteristiken.
Sie finden eine passende Lösung in unserer Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.2 A
Betriebsklasse
M
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Schaltleistung
80 A
Produktfarbe
Transparent
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
50
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,098*
€ 0,1594*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,165*
1 Tag
130
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,102*
€ 0,165*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,11*
€ 0,179*
1 Tag
1580
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,594* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.