Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522.509 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 522.509 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,16 A
ESKA 522.509 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,16 A
Artikel-Nr.:
     721-01404776
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet Ihnen Feinsicherungen in den unterschiedlichen Abschaltcharakteristiken.
Sie finden eine passende Lösung in unserer Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.16 A
Betriebsklasse
T
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Max. Leistung
1.6 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Schaltleistung
35 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, RoHS, VDE, cRUus
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0984*
€ 0,1699*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,176*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,103*
€ 0,178*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,107*
€ 0,1885*
1 Tag
2720
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,699* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.