Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PS1/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PS1/6
ABB PS1/6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77711695
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL210001R1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene abb
sammelschienen
Weitere Informationen:
Technische Details
Kompatible Produkte
S200 F200 DDA200
Produktfarbe
Grau
Nennstrom
63 A
Kabelquerschnitt
10 mm²
Höhe
17 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.