Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.125 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 6,3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 520.125 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 6,3 A
ESKA 520.125 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 6,3 A
Artikel-Nr.:
     3517A-65184883
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet Ihnen Feinsicherungen in den unterschiedlichen Abschaltcharakteristiken.
Sie finden eine passende Lösung in unserer Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
6.3 A
Betriebsklasse
FF
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Max. Leistung
4 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Schaltleistung
1500 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,399*
€ 0,649*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,65*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4344*
€ 0,7207*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4388*
€ 0,7251*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,451*
€ 0,731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.