Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 557 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 557 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
MENNEKES 557 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77716504
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Höhe
212 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Wasserfest
Ja
Referenz
7 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
544
ab € 56,69*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
545
ab € 37,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.