Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1070 Elektrischer Standardverbindung 32 A 7p Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1070 Elektrischer Standardverbindung 32 A 7p Gerade
MENNEKES 1070 Elektrischer Standardverbindung 32 A 7p Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77717076
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1070
EAN/GTIN:
     4015394007180
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 32a mennekes ip44
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
7p
Referenz
7 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,89*
€ 252,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.