Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1031 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1031 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P Gerade
MENNEKES 1031 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77717213
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1031
EAN/GTIN:
     4015394006855
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
mennekes 32a cee kupplungsdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Referenz
12 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
32 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.