Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 13217 Elektrischer Standardverbindung 125 A 4P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 13217 Elektrischer Standardverbindung 125 A 4P Gerade
MENNEKES 13217 Elektrischer Standardverbindung 125 A 4P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77721138
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13217
EAN/GTIN:
     4015394240860
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker mennekes
cee-stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1402 g
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Referenz
4 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
125 A
Spannung
110 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.