Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.021 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 2,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 632.021 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 2,5 A
ESKA 632.021 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 2,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77725543
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet Ihnen Feinsicherungen in den unterschiedlichen Abschaltcharakteristiken.
Sie finden eine passende Lösung in unserer Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing, Glas
Nominale Eingang Spannung
0.4 V
Schaltleistung
1000 A
Produktfarbe
Transparent
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1874*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39031*
€ 0,46447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30031*
€ 0,35737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2674*
€ 0,31821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.