Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3656 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3656 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4
MENNEKES 3656 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77726428
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
106 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Rot, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.