Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp FLEXIMARK 83252081 Kabelmarkierer Polyethylen 285 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXIMARK-Zeichenaufnahme PTE-9,5-285-TR PTE 9,5-285 (VE10)
FLEXIMARK-Zeichenaufnahme PTE-9,5-285-TR PTE 9,5-285 (VE10)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77728420
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83252081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
9.5 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Material
Polyethylen
Länge (mm)
285 mm
Anwendungsmethoden
Clip-Griff
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, UV-beständig, Wasserfest, Wetterfest
Betriebstemperatur
-75 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC002248 ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.