Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 4S493308 Anti-Glare Bildschirmschutz Samsung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 4S493308 Anti-Glare Bildschirmschutz Samsung 1 Stück(e)
4smarts 4S493308 Anti-Glare Bildschirmschutz Samsung 1 Stück(e)
4smarts 4S493308 Anti-Glare Bildschirmschutz Samsung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77744127
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     493308
EAN/GTIN:
     4250774987595
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Perfecte allround bescherming voor uw Samsung Galaxy A51 tegen alle invloeden en schade. Deze 360° Premium Protection Set bestaat uit een transparant en dunne Samsung Galaxy A51 hard case met daarbij een 0.3mm Tempered Glass Screen Protector die uw bescherming compleet maakt en zorgt voor een volledige, 360° rondom Samsung Galaxy A51 bescherming. Transparante hard case Het eerste deel van de 4smarts 360° Premium Protection Set bestaat uit een transparante Hard Back Cover. Dit hoesje is vervaardigd uit het zeer sterke Hard Plastic materiaal. Dit stevige materiaal is uitermate geschikt voor het beschermen van uw toestel tegen krassen, stoten, vuil en andere gebruikersbeschadigingen. Ook is het Hard Case Hoesje zo ontworpen, dat de cover zich om de randen van uw Samsung Galaxy A51 vouwt. Deze gecertificeerde, militaire schokbescherming (MIL-STD-810G 516.6) zorgt ervoor dat uw Samsung Galaxy A51 valpartijen tot 2 meter hoogte op een betonnen vloer kan weerstaan. Tempered Glass Om uw Samsung Galaxy A51 bescherming compleet te maken, is een Tempered Glass Screen Protector ontwikkeld om uw Samsung Galaxy A51 display ook tegen krassen en stoten te beschermen. Het glas is ultradun met slechts 0.3mm en beschikt over afgeronde hoeken. Hierdoor zult u er absoluut geen hinder van ondervinden als u deze heeft geplaatst op uw Samsung Galaxy A51 en bedekt deze Second Glass ook de randen van uw Samsung Galaxy A51.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Glättkarte
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
85 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Merkmale
Schutzart
Anti-Glare Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A51
Maximale Bildschirmgröße
6.5 Zoll
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Huawei Smartphone Schutzhülle, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, Samsung Smartphone Schutzhülle, Schutzglas und Hülle für Smartphone, Smartphone Set Displayschutzglas und Hülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, 4smarts displayfolie, samsung smartphone displayschutzfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.