Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-246368 Herst.-Nr.: 86471 EAN/GTIN: 4043619864713 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung
Dieser kompakte Knickschutz passt auf die Delock RJ45 Crimp+Cut+Curve Stecker. Die neue Eigenschaft "Curve" ist eine verlängerte, gebogene Rastnase, die beim Herausziehen des Steckers nachgibt und deswegen nicht beschädigt werden kann. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Cable boot | | Produktfarbe | Transparent | | Verbindungstyp | RJ-45 | Logistikdaten | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11.7 mm | | Höhe | 8.1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 314 | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 3,24* | € 3,49* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,62* | € 3,90* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,74* | € 4,03* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,36* | € 8,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,18* | € 14,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|