Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 13220 Elektrischer Standardverbindung 125 A 4P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 13220 Elektrischer Standardverbindung 125 A 4P Gerade
MENNEKES 13220 Elektrischer Standardverbindung 125 A 4P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77790826
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13220
EAN/GTIN:
     4015394240891
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker ip67
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1400 g
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Referenz
7 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
125 A
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,28*
€ 671,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,04*
€ 666,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,25*
€ 640,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,86*
€ 622,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,08*
€ 586,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.