Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair Classic essentia 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair Classic essentia 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Techair Classic essentia 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Techair Classic essentia 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Techair Classic essentia 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Techair Classic essentia 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Techair Classic essentia 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Techair Classic essentia 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Techair Classic essentia 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77809844
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAN1902V2
EAN/GTIN:
     5060369674835
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Material
Schaum, Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
1200 D
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
2
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Verschließbar
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Einziehbarer Griff
Ja
Grifflänge (max.)
1000 mm
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Schlagfest, Wasserabweisend
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
16 "
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
4202129990
Warentarifnummer (HS)
420212
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
2570 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
420 x 300 x 45 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, 16 zoll laptoptasche, notebook trolley, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.