Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink KLM-002 Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink KLM-002 Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Kolink KLM-002 Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Kolink KLM-002 Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Kolink KLM-002 Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Kolink KLM-002 Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Kolink KLM-002 Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Kolink KLM-002 Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Kolink KLM-002 Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Kolink KLM-002 Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Kolink KLM-002 Computer-Gehäuse Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77815856
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     KLM-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
442 mm
Verpackungstiefe
329 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Micro-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Geeignet für
Heimbüro
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
75 mm
Max Grafikkarten-Länge
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
2500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter seitlich
1x 80 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
80 mm
Sonstige Funktionen
Ständer enthalten
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse schwarz, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.