Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso XS20000 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso XS20000 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Intenso XS20000 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Intenso XS20000 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Intenso XS20000 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Intenso XS20000 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Intenso XS20000 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Intenso XS20000 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Intenso XS20000 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Intenso XS20000 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77856139
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7313550
EAN/GTIN:
     4034303029563
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
intenso powerbank 20000 mah
Technische Standards überzeugen im kompakten Format! Wann immer der Akku deines Handys dich im Stich lässt, auf die Powerbanks XS5000, XS10000 & XS20000 von Intenso ist Verlass. Die kleinen Energiewunder versorgen dein Smartphone oder Tablet jederzeit mit neuer Power und passen durch ihr minimalistisches Design in jede Jacken- oder Hosentasche. Ausgestattet mit einem USB-C, USB-A und microUSB Anschluss haben die Powerbanks jede Voraussetzung, um auch die aktuellsten Smartphones wieder aufzuladen. Ein idealer Begleiter für Reisen oder einfach für zu Hause. Mit 5000 mAh, 10000 mAh oder 20000 mAh haben die Powerbanks ausreichend Kapazität um Smartphones mehrfach wieder aufzuladen. Die Powerbanks XS10000 & XS20000 ermöglichen sogar ein extra schnelles Aufladen mit bis zu 3.1 Ampere. Mit einer Höhe von gerade einmal 9 cm bzw. 13 cm lassen sich die Powerbanks so selbst bei Ladevorgängen problemlos in der Tasche verstauen. Ein idealer Begleiter für Reisen und Ausflüge oder einfach für zu Hause, wenn keine Steckdose in Reichweite ist. Die Mini Powerbanks sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und enthalten im Lieferumfang ein USB-A zu USB-C Ladekabel.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.4 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3.1 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Tiefentladeabschaltung, Kurzschluß
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl enthaltener Adapter
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
25.2 mm
Gewicht
343 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Digitaler Camcorder, Digitalkamera, Gaming-Controller, MP3/MP4, Handy/Smartphone, Notebook/Netbook, Tablet
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Leistung, Status, Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.1 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7313552
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.