Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady ISO-Sicherheitsschild - Warnweste benutzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brady ISO-Sicherheitsschild - Warnweste benutzen
Brady ISO-Sicherheitsschild - Warnweste benutzen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77891099
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     820061
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Höhe
315 mm
Tiefe
0.099 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Wear high visibility clothing
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polyester
Selbstklebend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 12,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.