Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 819762 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 819762 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Brady 819762 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77893453
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     819762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
0.099 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Gesichtsschutz
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polyester
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,57* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.