Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1700-0111 Akkuladegerät Pink Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1700-0111 Akkuladegerät Pink Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh
Ansmann 1700-0111 Akkuladegerät Pink Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh
Ansmann 1700-0111 Akkuladegerät Pink Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh
Ansmann 1700-0111 Akkuladegerät Pink Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh
Ansmann 1700-0111 Akkuladegerät Pink Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77915710
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Pink
Aufladekompatibilität
MP3/MP4, Handy/Smartphone, Tablet
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl der Ladezyklen
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.