Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTI Networks KPOE-100 PoE-Adapter Gigabit Ethernet 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTI Networks KPOE-100 PoE-Adapter Gigabit Ethernet 48 V
KTI Networks KPOE-100 PoE-Adapter Gigabit Ethernet 48 V
KTI Networks KPOE-100 PoE-Adapter Gigabit Ethernet 48 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-7799153
Hersteller:
     KTI Networks
Herst.-Nr.:
     KPOE-100
EAN/GTIN:
     8716065225938
1-Port PoE Injector nach IEEE802.3af, 48V / 15,4Watt, unterstützt alle 5 PoE Power Klassen und Gigabit Ethernet, inkl. Stromnetzteil.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
50 x 80 x 21 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
100Base-TX, 1000Base-T
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3af
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC B, CE B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
48 V
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.5 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.