Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec SG-290 Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec SG-290 Rack Schwarz
Fantec SG-290 Rack Schwarz
Fantec SG-290 Rack Schwarz
Fantec SG-290 Rack Schwarz
Fantec SG-290 Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78115058
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2214
EAN/GTIN:
     4250273422146
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Server Chassis
Server Gehäuse
19" Servergehäuse für den Einbau in 19" Industrieschränke. Robuste Konstruktion und hochwertige Verarbeitung. Geeignet zum Aufsetzen von Security Server, Web Server, Online Game Server, NAS und SAN. Erweiterbar mit Teleskopschienen.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 3,5
9
Anzahl der 5,25
1
Material
Aluminium, SGCC
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Alarm, HDD, Netzwerk, Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
9300 g
Materialdicke
1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: server chassis, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,52*
€ 239,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.