Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4305 50 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4305 50 mm Schraube
Dresselhaus WGR 4305 50 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78245296
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303764346
EAN/GTIN:
     4026303764346
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
3.3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,60*
€ 35,224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,20*
€ 33,558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,40*
€ 31,416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.