Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec Wirewound Resistor, 25 W 820 Ohm 1% Widerstand Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec Wirewound Resistor, 25 W 820 Ohm 1% Widerstand Kabelwunde
Distrelec Wirewound Resistor, 25 W 820 Ohm 1% Widerstand Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78254038
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 155-25 820R F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
820 Ohm
Leistung
25 W
Toleranz
1 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.