Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arlo VMB4540-100EUS Smart Home Signalverstärker Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arlo VMB4540-100EUS Smart Home Signalverstärker Kabellos
Arlo VMB4540-100EUS Smart Home Signalverstärker Kabellos
Arlo VMB4540-100EUS Smart Home Signalverstärker Kabellos
Arlo VMB4540-100EUS Smart Home Signalverstärker Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78302853
Hersteller:
     Arlo
Herst.-Nr.:
     VMB4540-100EUS
EAN/GTIN:
     193108139250
Suchbegriffe:
Ethernet Hub
Signalverstärker
SmartHome Gateway
ethernet hub
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
Arlo Ultra, Ultra 2, Essential wire-free, Pro 4, Pro 3, Pro 3 Floodlight Camera, Pro 2, Pro, Wire-Free, Wired Video Doorbell, Audio Doorbell
Logistikdaten
Ursprungsland
Vietnam
Leistungen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
90 m
Funkfrequenz
2400 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
600 g
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
606 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.