Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design FD-A-SIDE-002 Computer-Gehäuseteil Universal Seitenpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design FD-A-SIDE-002 Computer-Gehäuseteil Universal Seitenpanel
Fractal Design FD-A-SIDE-002 Computer-Gehäuseteil Universal Seitenpanel
Fractal Design FD-A-SIDE-002 Computer-Gehäuseteil Universal Seitenpanel
Fractal Design FD-A-SIDE-002 Computer-Gehäuseteil Universal Seitenpanel
Fractal Design FD-A-SIDE-002 Computer-Gehäuseteil Universal Seitenpanel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78317397
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-A-SIDE-002
EAN/GTIN:
     843276102487
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
559 mm
Höhe
523 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
Seitenpanel
Material
Gehärtetes Glas
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Fractal Design Define 7 XL, Define 7 XL Dark Tempered Glass, Define 7 XL Light Tempered Glass
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.