Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1000 Funkantenne AM, FM, VHF 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CA1000 Funkantenne AM, FM, VHF 75 Ohm
LogiLink CA1000 Funkantenne AM, FM, VHF 75 Ohm
LogiLink CA1000 Funkantenne AM, FM, VHF 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78317552
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1000
EAN/GTIN:
     4052792054156
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
FM Antenne
FM Zimmerantenne
Radio
Die hochwertige Dipolantenne ist die perfekte Ergänzung für Ihre Stereo-Anlage oder Ihren Fernseher. Durch den an 75 Ohm angepassten Koax-Stecker bietet die Antenne beste Empfangsleistung in dem gesamten FM/AM/VHF-Bereich. Das transparente Kabel ist flexibel und wird an der Wand oder an einem Schrank befestigt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Technische Details
Unterstützte Bänder
AM, FM, VHF
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Impedanz
75 Ohm
Stecker
IEC
Kabellänge
1.8 m
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.