Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Patta-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Patta-I
SLV Patta-I
SLV Patta-I
SLV Patta-I
SLV Patta-I
SLV Patta-I
SLV Patta-I
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78320998
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     114431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte
Die innovative PATTA-I Einbauleuchte ist für Deckenstärken bis 25 mm geeignet. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im AuГџenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dieses Set ist in schwarz matt, weiß matt oder aluminium gebürstet sowie in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED in einem starren Einsatz sowie des im Lieferumfang enthaltenen, dimmbaren LED-Treibers, kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Gesamtleistung
11 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
910 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
270 g
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
0.5 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Deckeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Bad-Deckenleuchte, Baddeckenleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außendeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Bad-Deckenleuchte, Smart Home Baddeckenleuchte, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, slv einbauleuchte led, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
114436
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.