Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 134061 Deckenbeleuchtung 52 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 134061 Deckenbeleuchtung 52 W
SLV 134061 Deckenbeleuchtung 52 W
SLV 134061 Deckenbeleuchtung 52 W
SLV 134061 Deckenbeleuchtung 52 W
SLV 134061 Deckenbeleuchtung 52 W
SLV 134061 Deckenbeleuchtung 52 W
SLV 134061 Deckenbeleuchtung 52 W
SLV 134061 Deckenbeleuchtung 52 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78321162
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     134061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die in zwei GröГџen erhältliche KELVIN CONTROL SLAVE Variante der beliebten Deckenleuchte LIPSY 50 S KELVIN CONTROL ermöglicht eine Erweiterung der Farblichtsteuerung einer KELVIN CONTROL MASTER Variante sowie die Kombination mit allen Artikeln unserer KELVIN CONTROL Serie. Die Leuchte verfügt über einen durchgehenden Schirm aus Acrylglas, welcher an einer Stahlhalterung befestigt ist. Dank dem bereits eingebauten Netzteil ist die LIPSY Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
52 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
4500 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
135 mm
Gewicht
1570 g
Durchmesser
485 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.