Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 134343 Deckenbeleuchtung 34 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 134343 Deckenbeleuchtung 34 W
SLV 134343 Deckenbeleuchtung 34 W
SLV 134343 Deckenbeleuchtung 34 W
SLV 134343 Deckenbeleuchtung 34 W
SLV 134343 Deckenbeleuchtung 34 W
SLV 134343 Deckenbeleuchtung 34 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78321176
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     134343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die aus Aluminium gefertigte Wand- und Deckenaufbauleuchte MOLDI 46 besticht neben ihrem schlichten Design, durch ihre leistungsstarke Premium LED. Zusätzlich ist die Leuchte mit einem nicht sichtbaren Bewegungsmelder in Mikrowellentechnik ausgestattet. Die Leuchtdauer, die Intensität sowie der Erfassungsbereich können bei der Installation spezifisch vom Benutzer eingestellt werden. Die in weiteren Varianten erhältliche Leuchte ist für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
34 W
Lichtfarbe
Aluminium
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
2010 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
1370 g
Durchmesser
455 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Einschaltstrom
0.7 A
AC Eingangsspannung
100-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.