Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 163021 Deckenbeleuchtung 27 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 163021 Deckenbeleuchtung 27 W
SLV 163021 Deckenbeleuchtung 27 W
SLV 163021 Deckenbeleuchtung 27 W
SLV 163021 Deckenbeleuchtung 27 W
SLV 163021 Deckenbeleuchtung 27 W
SLV 163021 Deckenbeleuchtung 27 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78321778
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     163021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Mit Ihrem zeitlos, dezenten Design, ist die Wand- und Deckenleuchten SIMA LED mit integriertem Bewegungsmelder eine beliebte Beleuchtungslösung für die verschiedenste Anwendungsbereiche. Die aus einer Acrylglasabdeckung bestehende Leuchte umfasst auch eine eckige Variante. Zusätzlich ist die wassergeschützte Leuchte mit Abstandhalter zur Kabelaufputzmontage ausgestattet. Die 120В° breite Abstrahlcharakteristik, des leistungsstarke LED-Moduls, ermöglicht eine homogene Ausleuchtung. Der verbaute LED-Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Gesamtleistung
27 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2300 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
58 mm
Gewicht
1200 g
Durchmesser
300 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
Einschaltstrom
0.35 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.